すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA976CB-64

品名 : 70x102mm 40角用アルミ旗丁番(右用)

仕様

仕様40角Uポール用全長102㎜
幅70㎜厚み4㎜
穴数4穴径4.5×9㎜
取付ねじ径M4材質アルミ(A6005CS-T5)
仕上げ焼付塗装重量85.6g
Uポール(別売:EA976CB-21)用丁番
※Uポールへの取付は、別売の取付ローター(EA976CB-44)をご使用ください。
右用
販売価格

1,630円(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1626ページ
バリエーション一覧
EA976CB-61 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(左用)
EA976CB-62 50x102mm 30角用アルミ旗丁番(右用)
EA976CB-63 70x102mm 40角用アルミ旗丁番(左用)
EA976CB-64 70x102mm 40角用アルミ旗丁番(右用)
その他関連
本体EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール)
関連商品EA976CB-44 : 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付/2個セット)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。\n本商品は「64:右用」です。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ