すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DB-10

品名 : φ 9.5mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適応サイズ(mm)φ9.5カラー
入数4個材質エラストマー樹脂
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、 変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/24 21:17現在)

更新
商品入数4販売単位pk

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA979DB-3 φ 9.5mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-4 φ12.7mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-5 φ15.0mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-6 φ18.0mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-7 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-8 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-9 φ32.0mm 丸型椅子足キャップ(4個)
EA979DB-10 φ 9.5mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DB-11 φ12.7mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DB-12 φ15.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DB-13 φ18.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DB-14 φ21.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DB-15 φ24.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
EA979DB-16 φ32.0mm 丸型椅子足キャップ(4個/白)
ウェブカタログ画像
※画像はEA979DB-13です。
  • ※画像はEA979DB-13です。

資料

カタログ