すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA980AK-64

品名 : 6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)

屋外の駐車場や区間の仕切りに最適です。

仕様

全長50m線径6㎜
黄/黒
(トラ)
材質ポリエチレン
ケース外寸415×260×175(H)mm
取り出し口から引っ張り出して必要な分だけ切断して使用できます。
ケース入
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/08/04 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1423ページ

代替品

EA980A-52
  • 品番

    EA980A-52

  • コメント

    耐候型ではありません。

バリエーション一覧
EA980AJ-64 6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
EA980AK-64 6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • 取り出し口から引っ張り出して必要な分だけ切断して使用できます。
  • エスコ便利カタログ1422ページ
  • エスコ便利カタログ1423ページ
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
最近見た商品

page top