すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA980SM-53

品名 : 1.2mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)

仕様

材質SUS304全長10m
線径1.2mmサイズ(mm)A:17.6
B:3.5
使用荷重30kg破断荷重75kg
重量30g/m
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。
電解研磨仕上げ
電解研磨とは、電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。
アイコン
販売価格

5,010円(税抜)/ 5,511円(税込)

カタログ価格

5,010円(税抜)/5,511円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1371ページ

この商品には、15点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA980SM-51 1.2mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-53 1.2mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-54 1.2mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-61 1.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-62 1.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-63 1.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-64 1.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-71 2.0mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-72 2.0mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-73 2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-74 2.0mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-81 2.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-82 2.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-83 2.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
EA980SM-84 2.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • A:17.6mm、B:3.5mm
  • 溶接なし
  • エスコ便利カタログ1370ページ
  • エスコ便利カタログ1371ページ