すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-316

品名 : 15x15x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカーボーイ型番AC-64YS
商品名安心クッション L字型材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900幅(mm)15×15
厚み(mm)4
用途工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください
粘着付
油面用
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/30 12:28現在)

更新
商品入数2販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA983FE-311
バリエーション一覧
EA983FE-311 15x15x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-316 15x15x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-312 22x22x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-317 22x22x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-313 31x31x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-318 31x31x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
EA983FE-314 48x48x900mm クッションガード(油面用/黄/2個)
EA983FE-319 48x48x900mm クッションガード(油面用/黒/2個)
ウェブカタログ画像
●入数:2本
  • ●入数:2本
  • ※商品の色が黒いです。
  • ゴムの種類

商品動画

動画リンク