すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA983FK-47

品名 : [EA983FK-45・-46用] 高さ調整プレート(2枚入)

仕様

サイズ500(W)×80(D)mm耐荷重10t
重量830g材質スチール
入数2枚入り
EA983FK-45・-46用 高さ調整プレート
裏面のナットで段差プレート(別売)に取り付けることで、高さ調節が可能
販売価格

2,940(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 22:24現在)

更新
商品入数2販売単位St
その他関連
本体EA983FK-45 : 500x 70x 10mm 段差プレート(スチール製/2枚入)
本体EA983FK-46 : 500x120x 20mm 段差プレート(スチール製/2枚入)
ウェブカタログ画像
※2枚入り
  • ※2枚入り
  • 段差プレート(別売)にはナットで取り付け
  • 本商品+段差プレート(別売)使用例

資料

カタログ
  1. PDF