すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FK-69A

品名 : アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット)

仕様

メーカーカネソウ仕様アスファルト舗装用(2セット)
内容固定釘(φ9.5×200mm)×4、
平座金×4、スペーサー×4
素材EPDM
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。
EA983FK-62、-65、
旧EA983FK-61用アンカー
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/16 17:14現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ0291ページ
バリエーション一覧
EA983FK-68A コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット)
EA983FK-69A アスファルト用アンカーセット(EA983FK-61~65用/2セット)
その他関連
本体EA983FK-62 : 550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・グレー/2個)
本体EA983FK-65 : 550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)
ウェブカタログ画像
固定釘(φ9.5×200mm)×4、
平座金×4、スペーサー×4
  • 固定釘(φ9.5×200mm)×4、\n平座金×4、スペーサー×4
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ290ページ
  • エスコ便利カタログ291ページ