すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-53

品名 : φ28~34mm用 ハンドガード(運搬車用/2個)

仕様

メーカーカーボーイ型番HGS-1002834RE
サイズ100(W)×100(D)×20(H)mm重量130g
適合ハンドル外径28~34mm材質ABS樹脂
入数2個付属品ねじ×4本
ナット×4個
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。
危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、内側を握る安全ルールを作ります。
付属のネジで簡単に取り付けられます。
さまざまな台車ハンドル径に対応し、しっかり固定できます。
危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル安全対策に
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/03/17 15:22現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1661ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1660ページ
  • エスコ便利カタログ1661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top