すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA983FM-810

品名 : M10 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個

仕様

メーカーAWJ型番EC30204-0010
材質エラストマー(TPE)適合ねじ径M10
使用可能温度-60~98℃カラーグレー
入数2個
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます
キャップ内側にネジが切ってあるため、キャップ装着時の接着及びビニルテープによる2次加工が不要
下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません
装着はワンタッチで差し込むだけ
RoHS2対応品
※材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/09/04 23:08現在)

更新
商品入数2販売単位
バリエーション一覧
EA983FM-806 M6 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個)
EA983FM-808 M8 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個)
EA983FM-810 M10 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個
EA983FM-812 M12 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個
EA983FM-816 M16 シンングルナット用保護キャップ(エラストマー/グレー/2個