すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FP-33

品名 : φ22mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)

仕様

材質ポリエチレンサイズ(mm)a:22、h:19.3、b:5
入数4個適合パイプ内径φ19.8
丸パイプ用
販売価格

755(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/17 09:06現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ2300ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA983FP-31 φ16mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-32 φ19mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-33 φ22mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-34 φ25mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-35 φ32mm 丸型保護キャップ(クロ/4個)
EA983FP-36 φ35mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-37 φ38mm 丸型保護キャップ(クロ/2個)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ2300ページ
  • エスコ便利カタログ2301ページ