すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-96

品名 : [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)

リーズナブル価格のコーンかぶせ型

仕様

電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯
連続使用時間100時間重量190g
材質本体:ポリスチレン
受け部:ポリエチレン
サイズ85×375(H)mm
防水性能IP54
明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 314

(2025/10/26 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2309ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ