すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SA-4

品名 : 40mm パドロック(3個組/同一キー)

仕様

40mmツル径7mm
クリアランスタテ:27mm、ヨコ:16mm材質本体:スチール、
ツル部:ハードスチール
重量(1個あたり)200g
防水タイプ
4シリンダー
パック内でのみ同一キーです。
鍵2本付
本体3個入り
プラスチックカバー付
鍵穴にカバーキャップ付
他のパックの鍵とは合いません。
耐候性に優れています。
販売価格

8,110(税抜)/ 8,921円(税込)

カタログ価格

8,110円(税抜)/8,921円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/31 16:15現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2321ページ
ウェブカタログ画像
  • A:7㎜ B:27㎜ C:16㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ