伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します
仕様
全長 | 700~1200mm | 取付工具重量 | 約3kg |
---|
最大開口 | 16mm | 重量(g) | 55 |
---|
材質 | ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム | カラビナフックサイズ | 80×46mm |
---|
カラビナフック線径 | 8mm | | |
---|
CEマーク認証品 |
登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。 |
伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します |
販売価格 | 2,640円(税抜)/
2,904円(税込)
| カタログ価格 | 2,640円(税抜)/2,904円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
17 (2024/05/14 23:59現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2345ページ |
---|
代替品