すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TT-41S

品名 : φ4.3x 545mm ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)

仕様

仕様シリンダー錠(同一鍵タイプ)ケーブル径φ4.3mm
全長545mm材質本体:真鍮
ケーブル:スチール(ビニールコート)
鍵:真鍮・ニッケルメッキ
本体幅29mm
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/05/19 00:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2387ページ
バリエーション一覧
EA983TT-41S φ4.3x 545mm ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)
EA983TT-42S φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ