すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA984DR-3

品名 : 0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型)

仕様

メーカー三木ネツレン商品名DV-ARM型
使用荷重0.5tサイズ486×120×575(H)mm
重量7.2kg
ドラム缶外周リブにワンタッチでクランプできます。
外周リブがあれば蓋の有無にかかわらずクランプできます。(JIS Z1601のドラム缶に適用します。)
ドラム缶が着地し、無負荷状態になると開放ロックが自動的にかかり、手を触れずに取り外しができます。
販売価格

75,600円(税抜)/ 83,160円(税込)

カタログ価格

75,600円(税抜)/83,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1752ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1752ページ
  • エスコ便利カタログ1753ページ