すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA987D-200A

品名 : 200kgx5.0m パワーチェーンブロック

仕様

標準揚程5m定格荷重200kg
使用充電ドライバー12V以上重量3.9kg
フック口開き14mm・19mm付属品パワーシャフト(1.5m)、ロードチェーン(5m)、ビット、ハンドル
電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーでは使用出来ません。
充電式ドライバードリルで遠隔操作ができます。
販売価格

87,400円(税抜)/ 96,140円(税込)

カタログ価格

87,400円(税抜)/96,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 17:25現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1739ページ
その他関連
オプションEA987E-1 : 1.0ton ビームクランプ
オプションEA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1738ページ
  • エスコ便利カタログ1739ページ