すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA987DC-10

品名 : 125kgx10m 電動チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格荷重(kg)125揚程(m)10
巻上速度(m/分)6.5重量(kg)8.9
電源単相100Vモーター出力180W
操作コード9.5m電源コード3m
フック間最小距離280mmロードチェーン線径×ピッチ:3×9mm
超軽量・コンパクト設計
V級表面硬化ロードチェーンを採用
過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載
上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備
チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製
販売価格

155,000円(税抜)/ 170,500円(税込)

カタログ価格

155,000円(税抜)/170,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位台

この商品には、9点のバリエーションがあります。

代替品

EA987DC-10A
バリエーション一覧
EA987DC-3 AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック
EA987DC-6 AC100V/125kgx 6m 電動チェーンブロック
EA987DC-10 125kgx10m 電動チェーンブロック
EA987DC-3A AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック
EA987DC-6A AC100V/125kgx 6m 電動チェーンブロック
EA987DC-10A AC100V/125kgx10m 電動チェーンブロック
EA987DD-3 AC100V/200kgx 3m 電動チェーンブロック
EA987DD-8 AC100V/200kgx 8m 電動チェーンブロック
EA987DD-10 AC100V/200kgx10m 電動チェーンブロック
その他関連
オプションEA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー
オプションEA987ED-0.3 : 0.49ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)