すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA987DE-5

品名 : AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格荷重(kg)250揚程(m)5
巻上速度(m/分)10重量(kg)18
電源単相100Vモーター出力600W
操作コード3m電源コード5m
フック間最小距離325mmロードチェーン線径×ピッチ:4×12mm
屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
過負荷防止、過巻防止の安全装置付き
小型、軽量のコンパクト設計
過酷な条件にも強い表面硬化ロードチェーン(最小破断応力900MPa)
安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
時代の要求に応える低騒音設計
家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
販売価格

163,000円(税抜)/ 179,300円(税込)

カタログ価格

163,000円(税抜)/179,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA987DE-5 AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック
EA987DA-9 AC100V/490kgx 5m 電動チェーンブロック
EA987DA-12 AC100V/490kgx12m 電動チェーンブロック
その他関連
オプションEA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー
オプションEA987ED-0.3 : 0.49ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像
※定格荷重は250kgです。
  • ※定格荷重は250kgです。
  • ※定格荷重は250kgです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)