すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA989RB-3

品名 : 385kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ

仕様

引張能力385kg最大巻取長さ5mm×10m
ギア比3:1重量(kg)2
ドラム幅51mm使用荷重500kg
50mm長さ4.5m
フック開口幅18mmストラップ材質ナイロン
つめかけブレーキ式(フリーホイール)
横引き用
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA989RB-4
その他関連
セット商品EA989SC-11 : 385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
セット商品EA989SE-4.5 : 50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)
ウェブカタログ画像
  • ウィンチの選定
  • ブレーキの種類
  • ウィンチの作用

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top