すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA989RD-41A

品名 : 907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)

仕様

引張能力907kg最大巻取長さワイヤーロープ:φ7.1mm×14.9m
ギア比40:1重量(kg)4.26
ドラム幅81mmハンドル長177mm
用途横引き・吊上げ用ドラムハブ直径38mm
標準ドラム
自動ブレーキのかかるウォームギア
販売価格

38,400(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/05 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1714ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1714ページ
  • エスコ便利カタログ1715ページ