すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CD-341

品名 : M10/150mm グリースポンプ用ノズル(ベント)

仕様

ノズル13°全長150mm
ノズルねじサイズM10×1使用圧力41.4MPa
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)
手動式グリースガン専用
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 477

(2025/08/02 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0656ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ656ページ
  • エスコ便利カタログ657ページ
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
最近見た商品

page top