すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA991CG

品名 : 500ml グリースポンプ

仕様

容量500mlノズルねじサイズM10×P1.0
吐出量(cm3/ストローク)1.6最大吐出圧力40MPa
筒長320mmピストン軸径9mm
適用グリースカートリッジグリース
手詰めグリース
チューブ壁厚1.0mm(本体)
ノズル取付ねじサイズM10×M10付属ノズル175mm(スチール製・グリースニップル用アダプター付き)
サイズ320(W)×120(H)mm重量1.9kg
材質スチール
NLGI-1~2
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。
ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるので、ロスがありません
エアー抜きも簡単にできます。
作動を調節できます。
フィリングニップルあり
販売価格

7,010円(税抜)/ 7,711円(税込)

カタログ価格

7,010円(税抜)/7,711円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA991CF-2
その他関連
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF