すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA991CN-107

品名 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー

仕様

グリースアップしたい箇所にサイドからスライドさせ、90°の角度をつけてグリースアップが可能です。
ノズルねじサイズ1/8”NPT適用グリースポンプEA991CN-2、-3、-4、-6、-10
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0646ページ

代替品

EA991CD-302
  • 品番

    EA991CD-302

  • コメント

    ねじサイズ:M10、ボールポイントロック式

その他関連
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ