すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA991CN-113

品名 : 40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様極細ニードルニードルサイズ(内径×外径×長さ)
0.8×1.7×40mm
全長73mm先端径1.7mm
適用グリースポンプEA991CN-2、-3、-4、-6、-10(チャックカプラ付ーグリースガン(手動)用)
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0646ページ
バリエーション一覧
EA991CN-111 38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
EA991CN-112 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター
EA991CN-113 40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
その他関連
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ