すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA991CY-16A

品名 : G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/1個)

仕様

メーカー栗田製作所型番PT1
ねじサイズG1/8”六角対辺10mm
全長25mm材質真鍮(ニッケルメッキ)
入数1個
ピンタイプ
注油圧力は10MPa以下を推奨します。
販売価格

145円(税抜)/ 160円(税込)

カタログ価格

145円(税抜)/160円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0650ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA991CY-11 R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
EA991CY-12 R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
EA991CY-16 G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
EA991CY-17 G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/10個)
EA991CY-11A R 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
EA991CY-12A R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
EA991CY-16A G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
EA991CY-17A G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/1個)
その他関連
オプションEA991CY-10 : 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)
関連商品EA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
関連商品EA991BC-17 : G1/8" グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:G1/8”   H:25mm\nS:6mm   B×C:10mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ650ページ
  • エスコ便利カタログ651ページ