すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CZ-0

品名 : 樹脂キャップ(グリースニップル用/20個)

仕様

メーカー栗田製作所型番NC-Y
材質ポリ塩化ビニルキャップ内径φ6mm
外径φ8mm穴深さ6mm
重量約0.5g(1個)カラーイエロー
入数20個
グリースニップル用防塵・グリース漏れ防止用キャップ
グリースニップルの頭をキャップの穴に通して蓋をします。
販売価格

515(税抜)/ 567円(税込)

カタログ価格

515円(税抜)/567円(税込)

在庫数

最新在庫: 73

(2025/12/15 04:44現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0660ページ

代替品

EA991CZ-601
  • 品番

    EA991CZ-601

  • コメント

    材質違い:ポリ塩化ビニル→ポリエチレン

ウェブカタログ画像
※20個入り
  • ※20個入り
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ660ページ
  • エスコ便利カタログ661ページ