すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CZ-601

品名 : 樹脂キャップ(グリースニップル用/20個)

仕様

メーカー栗田製作所型番NC-G
材質ポリエチレンキャップ内径φ6.3mm
外径φ8mm穴深さ6.5mm
カラーグレー入数20個
グリースニップル用防塵・グリース漏れ防止用キャップ
グリースニップルの頭をキャップの穴に通して蓋をします。
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/04 14:09現在)

更新
商品入数20販売単位
ウェブカタログ画像
※20個入り
  • ※20個入り
  • 取付例
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS