すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991DE-1

品名 : 1/4"x150mm クーラントホース(4個入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

接続径1/4”長さ150mm
入数4本
クーラントノズルは危険な場所や狭い場所への注油・給水・配線・照明に際し、その屈曲性を利用して位置の調整と保持を目的としたものです。
各種工作機械、産業機械などの注油・給水用
各種電気器具、医療器具などの配線に
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 18:35現在)

更新
商品入数4販売単位ST
カタログページ0662ページ

代替品

EA991EB-2
その他関連
本体EA991DE-6 : 300mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ662ページ
  • エスコ便利カタログ663ページ