すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991DE-4

品名 : 1/4"x150mm クーラントホース(ノズル・コネクタ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

接続径1/4”コネクター1/4”NPT(1個)
ノズル1/4\"・1/8\"(各1本)ホース150mm(2本)
1\"フレアノズル
1/4\"バルブ(オス)
クーラントノズルは危険な場所や狭い場所への注油・給水・配線・照明に際し、その屈曲性を利用して位置の調整と保持を目的としたものです。
各種工作機械、産業機械などの注油・給水用
各種電気器具、医療器具などの配線に
販売価格

1,790(税抜)/ 1,969円(税込)

カタログ価格

1,790円(税抜)/1,969円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA991EA-21
  • 品番

    EA991EA-21

  • コメント

    セット内容ご確認下さい。

その他関連
本体EA991DE-6 : 300mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)