すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991GC-23

品名 : 750ml オイルサクションガン

吸入・吐出の連続作業が同時にできます

仕様

容量(ml)750ノズルサイズ(mm)φ18×600(吐出口)
φ20×600(吸入口)
ボディサイズ(mm)φ65×450重量650g
アルミ製
吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
SAE45まで対応
ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/25 00:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0642ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ642ページ
  • エスコ便利カタログ643ページ
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
最近見た商品

page top