すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-131A

品名 : [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1668
名称給油口キャップ材質アルミダイキャスト製
サイズ63(W)×19(H)mm
給油口キャップ(レッド)
ガソリン携行缶 補修部品
パッキン付き
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/20 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0634ページ
バリエーション一覧
EA991HB-131A [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ
EA991HB-133A [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金
その他関連
本体EA991HB-120A : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/1個)
本体EA991HB-124A : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/4個)
本体EA991HB-124B : 20L ガソリン携行缶(UN適合品/4個)
本体EA991HB-120B : 20L ガソリン携行缶(UN適合品/1個)
本体EA991HB-105B : 5L ガソリン携行缶(UN適合品)
本体EA991HB-110B : 10L ガソリン携行缶(UN適合品)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ634ページ
  • エスコ便利カタログ635ページ