すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991K

品名 : 66x 66x 72mm/200ml 計量カップ(角型)

仕様

メーカー蝶プラ工業型番162375
商品名角型計量カップ容量(ml)200
目盛単位50ml、50g、85ml、90mlサイズ(mm)66×66×72(H)
材質ポリプロピレン耐熱温度110℃
4面それぞれに異なる目盛単位が付いています。
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/06/08 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0647ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ