すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991X-47

品名 : 1.8L ひしゃく(ステンレス製)

仕様

容量1.8Lサイズ(mm)直径×柄長φ160×360
材質ヘッド部:ステンレス(18-8)
柄:木
販売価格

4,320(税抜)/ 4,752円(税込)

カタログ価格

4,320円(税抜)/4,752円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0611ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA991X-41 240ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-42 300ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-43 500ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-44 800ml ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-45 1.0L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-46 1.4L ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-47 1.8L ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ610ページ
  • エスコ便利カタログ611ページ