すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992BE-3A

品名 : φ135mm じょうご(350mmチューブ付)

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ

仕様

直径サイズφ135mm全長約457mm
材質コポリマープラスチック
ビニールチューブ付
チューブ長352mmチューブ径φ12.7mm
ノズル先端外径12.7mm
チューブは取り外しできません。
重量50g
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0639ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ638ページ
  • エスコ便利カタログ639ページ