すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992CD-52

品名 : φ49mm 小型じょうご(ステンレス製)

仕様

直径49mmノズル外径33mm
口径φ9mm材質ステンレス(18-8)
(SUS304)
重量(g)20用途口径の小さい瓶等に。
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0648ページ
バリエーション一覧
EA992CD-51 φ34mm 小型じょうご(ステンレス製)
EA992CD-52 φ49mm 小型じょうご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • ※画像はEA992CD-51です。
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ