すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992DB-1

品名 : 2.6L ホイールパン(トラック用)

ホイール修理時のオイル受けに

仕様

容量2.6L材質ポリプロピレン
サイズ345(L)×187(W)×152(H)mm適応サイズ直径350mm以上のリム
用途ホイールの修理の時オイルをこれで受けて下さい。重量270g
オイルが暖かくても曲がらない。
販売価格

4,610(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/08/04 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0305ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ304ページ
  • エスコ便利カタログ305ページ
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
最近見た商品

page top