すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995C-31

品名 : 機密文書保管カート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカバヤシ型番NRC-41
サイズ528(W)×476(D)×925(H)mm重量5.72kg
投入口幅300mm推奨運搬重量20~50kg
運搬しやすいので、重要文書の定期回収にも便利です。
鍵付
容量(収納目安)81L材質フレーム:1.2mm厚19.1φスチールパイプ(クロームメッキ)
袋:ナイロン布製
販売価格

38,000(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top