すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA996ET-101A

品名 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番FB-BT7455BK
バッテリー容量5,500mAh(7.4V出力時)連続使用時間強:約9時間
中:約18時間
弱:約30時間
充電時間約7時間(ADP-9V20使用時)サイズ83(W)×30(D)×104(H)㎜
重量260g材質本体:リチウムイオン・PC・ABS
適合品番EA915GH-51、旧EA996ET-1A~-3A注意ファン・ケーブル・バッテリーは正しい組み合わせでご使用ください
7.4V仕様リチウムイオン充電池
※充電には別売ACアダプターEA996ET-102(ADP-9V13)が必要となります
※セフホルダー対応バッテリー
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA915GH-51 : [フリー] ヒーターベルト