すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996ET-32

品名 : [LL] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番FV-AA18SEBWLL
サイズLLベストサイズ肩幅:47cm
胸囲:120cm
着丈:68cm
サイズ(W×D×H)mmインナーパッド:560×30×520
ファンユニット:52×107×107
コントローラー:41×21×68
重量(g)1,040
風速強:5.9m/S
中:4.3m/S
弱:3.6m/S
※付属リチウムイオン充電池使用時
使用時間強:約9時間
中:約18時間
弱:約30時間
入力電圧電流:DC9V/1.3A
出力電圧電流:DC7.4V/最大2A
電源専用充電バッテリー(5500mAh)
バッテリー容量5,500mAh(7.4V出力時) 
充電時間約7時間材質ベスト:ポリエステル
インナーパッド:外地(ナイロン)内地(ポリエステル)
ファンユニット:本体(ABS)リング(POM)
コントローラー:本体(ABS)ケーブル(樹脂)
カラーベスト:紺/白使用環境温度0℃~40℃(結露なきこと )
首元まで風が通る。ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります
強モードで1日使える大容量バッテリー 
ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップ 
取り回しやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット
背下部に2台のファンユニットを搭載毎秒5.9m(強モード)の強い風を送り込みます
ベストの上から墜落制止器具(フルハーネス)を着用可能なのでハーネスの使用有無が一目で分かります。
インナーパッドは通気性バツグン、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュ
ハーネスの脱ぎ着が楽!
ランヤードの取り付けが簡単!
縦ベルトのスペースが使える!
ハーネスの着用が一目瞭然!
フルハーネス型墜落制止用器具は別売です。
交換用ウエア×1枚付き
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 13:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996ET-2A
  • 品番

    EA996ET-2A

  • コメント

    交換用ウェア無し(キャンペーン対象外)

バリエーション一覧
EA996ET-31 [L] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)
EA996ET-32 [LL] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)
EA996ET-33 [3L] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)
その他関連
部品EA996ET-101 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima)
部品EA996ET-102 : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top