すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996YB-62

品名 : [L] レインウェアー(リュック対応型)

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番23714002
材質エチレン酢酸ビニル100%サイズ
適応身長170~180cm胸囲90~98cm
ウエスト78~88cm着丈77cm
裄丈82cm股下82cm
フード取外し不可。
リュックなどを背負ったまま着用できます。
環境に優しいエコ素材、EVA(エチレンン酢酸ビニル)を採用
縫製部分は全て高周波ウェルダーによる溶着で防水仕様、縫い目からの水の浸入を防ぎます。
上下セット
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/11 09:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2214ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2214ページ
  • エスコ便利カタログ2215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top