すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PA-50

品名 : 1600x1.2mmx50m エアフィルター(FC-620N)

仕様

メーカー日本バイリーン型番FC-620N
商品名フィレドン用途ミスト・リント等の塵埃の捕集、養生用
材質モダアクリル、ポリアミドサイズ幅:1.6m
長さ:50m
厚さ1.2(±0.5)mm標準風速2.0m/s
圧力損失35Pa平均捕集効率74%
使用温度60℃まで
『合成繊維不織布』を素材に、低圧力損失で高い捕集率をもたせた粗じん用フィルタ
販売価格

47,200(税抜)/ 51,920円(税込)

カタログ価格

47,200円(税抜)/51,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/15 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1478ページ
  • エスコ便利カタログ1479ページ
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
最近見た商品

page top