すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997WA-3

品名 : 1000x1000x1.0mm ゴム板(EPDM)

仕様

材質エチレンプロピレンゴムサイズ(mm)1000×1000
厚み(mm)1.0硬度65度
販売価格

6,470(税抜)/ 7,117円(税込)

カタログ価格

6,470円(税抜)/7,117円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/06 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1414ページ

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA997WA-1 300x 300x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-2 500x 500x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-3 1000x1000x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-11 300x 300x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-12 500x 500x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-13 1000x1000x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-21 300x 300x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-22 500x 500x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-23 1000x1000x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-31 300x 300x5.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-32 500x 500x5.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-33 1000x1000x5.0mm ゴム板(EPDM)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997WA-1です。
  • ※画像はEA997WA-1です。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1414ページ
  • エスコ便利カタログ1415ページ
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
最近見た商品

page top