すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FY-1

品名 : 3/8"・M10 ねじクランプ

仕様

メーカー藤井電工型番NC-3
適用吊りボルト吋W3/8・M10兼用重量約350g
片手で容易に操作できます。
フックを掛けた状態でも取り付けが可能です。
天井に吊されたボルトを利用し、墜落制止用器具を取り付けます。
軽量コンパクトです。
販売価格

7,180(税抜)/ 7,898円(税込)

カタログ価格

7,180円(税抜)/7,898円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2241ページ
バリエーション一覧
EA998FY-1 3/8"・M10 ねじクランプ
EA998FY-2 1/2"・3/8"・M10・M12 ねじクランプ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ