すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA998HH-21

品名 : ケーブルガイド(昇降設備/垂直親綱用)

仕様

メーカー3M型番6100400
材質亜鉛メッキ鋼重量0.2kg
はしごに垂直親綱を接続するためのケーブルガイドです。
ケーブル長さ9mを超える場合は、ケーブルのテンションを維持するため、ご用意ください。
設備への加工が不要で、Uボルトとナットでのシンプルな施工を実現します。
スムーズな昇降を実現する機能性を備えています。
システムとしてのご使用には、別途ブラケットセット(EA998HH-1)とケーブル(EA998HH-11)、スリーブ(EA998HH-31)が必要となります。
昇降の際は、エグゾフィットライトフルハーネスフロントDリング付(EA998HA-1)をご使用ください。
販売価格

3,700円(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2242ページ
その他関連
本体EA998HH-1 : ブラケットセット(昇降設備/垂直親綱用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ