すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998VR-24.5A

品名 : 24.5cm プロテクティブスニーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2313380
商品名NS611白静電材質甲部:人工皮革
インソール:EVAカップインソール
ソール:EVA+合成ゴム
サイズ24.5cm3E
重量735g(26.0cm/両足)
用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業に
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
鋼製先芯入り
静電気帯電防止機能
内装材に抗菌防臭材を採用
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/09 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

代替品

EA998VM-24.5A
バリエーション一覧
EA998VR-24A 24.0cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-24.5A 24.5cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-25A 25.0cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-25.5A 25.5cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-26A 26.0cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-26.5A 26.5cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-27A 27.0cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-28A 28.0cm プロテクティブスニーカー
EA998VR-29A 29.0cm プロテクティブスニーカー
その他関連
関連商品EA998TH-24.5E : 24.5cm プロスニーカー
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 抗菌処理を施したライニング。
  • つま先部を守る鋼製先芯搭載。\n※商品色は白です。
  • 再帰反射材搭載\n夜間作業も安心。※商品色は白です。