すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA999ZZ-131

品名 : 12.5mm×9.1m サージテープ(24巻)

仕様

幅12.5mm長さ9.1m
材質テープ部:レーヨン不織布
芯:紙
粘着剤:アクリル系
入数24巻
縦にも横にも手で素早く、きれいに切る事ができ、貼り付け処理が容易です。
脱脂綿、ガーゼ、包帯などの固定に使用できます。
使いやすく粘着性に優れています。
きれいに貼れて肌にやさしいです。
多用途に利用できます。
清潔管理にも役立ちます。
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 04:46現在)

更新
商品入数24販売単位箱
ウェブカタログ画像
24巻入り
  • 24巻入り
  • ※本商品は幅12.5mmです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top