すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EB94-72

品名 : 592x330x900mm/2列3段 シューズボックス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーESCOオリジナル仕様2列3段
カラーアイボリー外寸法(W×D×H)mm592×330×900
内寸法(W×D×H)264×329×264(有効内寸法)重量17kg
材質SECC
粉体焼付塗装
6人用
中棚なし(後付不可)
連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属
壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください
同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)
同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)
高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。
「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA951EA-192A : 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製)
オプションEA954EM-3 : [EA954EM-1用] ベース
関連商品EA954EM-2 : 876x330x900mm/3列2段 シューズボックス(長靴用)
ウェブカタログ画像
  • ヘルメットも収納可能
  • 工具箱も収納可能
  • 組合わせイメージ\n縦連結\nEB94-72×2台
  • 組合わせイメージ\n横連結\nEB94-72×2台
  • EB94-72とEB94-71の組み合わせ例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top