すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 
    • 1
    4件中 1~4件表示

    表示件数:

    品番 : EA954HC-498

    1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

    商品入数:1

    • メーカー:サンワサプライ
    • 型番:CB-T1400
    • サイズ:200(W)×120(H)mm×1.4(L)m
    • 重量:1.7kg
    • 用途:両掛タイプ...
    EA954HC-498

    販売価格(税抜) 18,600円

    カタログ価格(税抜)18,600円

    品番 : EA954HC-853

    1080x65x150mm ケーブル収納ダクト

    商品入数:1

    • メーカー:ライオン事務器(LION)
    • 型番:67827
    • 仕様:W1100mm用横配線ダクト
    • サイズ:1080(W)×65(D)×150(...
    EA954HC-853

    販売価格(税抜) 16,300円

    カタログ価格(税抜)16,300円

    品番 : EA475-38

    380x7.6mm 結束バンド(10本)

    商品入数:10

    • 全長:380mm
    • 幅:7.6mm
    • 厚み:1.8mm
    • 最大径:96mm
    • 最小径:8mm
    • ループ引張強度:53kgf
    • 使用温度範囲:-40~85℃...
    EA475-38

    販売価格(税抜) 335円

    カタログ価格(税抜)335円

    品番 : EA475C-150

    150x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)

    商品入数:100

    • 全長:150mm
    • 幅:3.6mm
    • 厚み:1.4mm
    • 最大径:33mm
    • 最小径:3mm
    • ループ引張強度:18kgf
    • 使用温度範囲:-40~85...
    EA475C-150

    販売価格(税抜) 510円

    カタログ価格(税抜)510円

    • 1
    page top