品番 : EA628AZ-11
品名 : # 0 x150m 縫糸(ベクトラン製/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長(m) | 150 | 番手 | #0 |
---|---|---|---|
強力 | 605N | 径(mm) | 約0.6 |
材質 | ポリエステル | カラー | 黒 |
用途 | 産業資材、被覆材、ネットワイヤー、防護用品等 | ||
強い引張力、高い耐熱性、高い薬品抵抗性、優れた耐摩耗性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
拡大