品番 : EA813RB-10
品名 : [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | B-1115L |
---|---|---|---|
10.8V・1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大